{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 22 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com cabeça esférica | sim | |
com anel de retenção | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643413 5 | |
EAN/GTIN | 4062406235659 | |
Número do fabricante | 643413 5 |