{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 6 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 24 mm | |
Comprimento | 58 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643220 6 | |
EAN/GTIN | 4045197165244 | |
Número do fabricante | 643220 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada 6
sob pedido
Em stock
6 572 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
19,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 58 mm | 116,5 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Sextavado | 6 mm | 6 mm |
comprimento da lâmina não isolada | 15 mm | |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa |