{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 4 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 24 mm | |
Comprimento | 58 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643220 4 | |
EAN/GTIN | 4045197165220 | |
Número do fabricante | 643220 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada 4
sob pedido
Em stock
1 533 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 840 peças em stock
7,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
285 peças em stock
12,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 24 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 58 mm | 60 mm | 140 mm |
Sextavado | 4 mm | 4 mm | |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |