Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada 6

N.º do artigo: 643200 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
842 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 6 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm
Comprimento 60 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643200 6
EAN/GTIN 4018754006250
Número do fabricante 03050006

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta