Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada versão em polegadas 9/16

N.º do artigo: 642532 9/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
445 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 9/16 polegada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ no lado de saída 20,7 mm
Comprimento 77 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superfície cromado
com perfil AS-Drive sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642532 9/16
EAN/GTIN 4062406310493
Número do fabricante 642532 9/16

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento.
As larguras de chave bem toleradas protegem as cabeças dos parafusos e as porcas. De paredes finas para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados. Perfil HT-Drive de 12 pontos (sextavado duplo) suave para parafusos e porcas.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada versão em polegadas 9/16

Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada versão em polegadas 9/16

sob pedido
Em stock
445 peças em stock
14,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
626 peças em stock
5,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
491 peças em stock
3,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
439 peças em stock
9,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 20,7 mm 20,6 mm 20,6 mm 20,7 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 77 mm 38 mm 38 mm 77 mm
Superfície cromado
Tamanho da chave 9/16 polegada 9/16 polegada 9/16 polegada 9/16 polegada
Tipo de produto Vaso Vaso Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta