{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1/2 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ no lado de saída | 19,1 mm | |
Comprimento | 77 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 642532 1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406310486 | |
Número do fabricante | 642532 1/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada versão em polegadas 1/2
sob pedido
Em stock
1 022 peças em stock
14,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
616 peças em stock
5,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
618 peças em stock
3,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
432 peças em stock
9,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |||
Tamanho da chave | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |