{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 3/8 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ no lado de saída | 15,4 mm | |
Comprimento | 77 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642532 3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406310462 | |
Número do fabricante | 642532 3/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada versão em polegadas 3/8
sob pedido
Em stock
414 peças em stock
14,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
657 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
637 peças em stock
3,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
481 peças em stock
9,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Tamanho da chave | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |