{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1.1/16 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ no lado de saída | 36 mm | |
Comprimento | 77 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642532 1.1/16 | |
EAN/GTIN | 4062406310578 | |
Número do fabricante | 642532 1.1/16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada versão em polegadas 1.1/16
sob pedido
Em stock
480 peças em stock
19,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
481 peças em stock
10,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
484 peças em stock
6,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
15,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
341 peças em stock
9,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 77 mm | 44 mm | 44 mm | 77 mm | 52 mm |
Tamanho da chave | 1.1/16 polegada | 1.1/16 polegada | 1.1/16 polegada | 1.1/16 polegada | 1.1/16 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |