Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 7/16

N.º do artigo: 642132 7/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
660 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 7/16 polegada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de saída 17,3 mm
Comprimento 38 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642132 7/16
EAN/GTIN 4062406310288
Número do fabricante 642132 7/16

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
As larguras de chave bem toleradas protegem as cabeças dos parafusos e as porcas. De paredes finas para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados. Perfil HT-Drive de 12 pontos (sextavado duplo) suave para parafusos e porcas.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta