{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 3/4 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de saída | 26,5 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 642132 3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406310332 | |
Número do fabricante | 642132 3/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 3/4
sob pedido
Em stock
1 057 peças em stock
6,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 049 peças em stock
16,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 023 peças em stock
4,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
458 peças em stock
10,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |||
Tamanho da chave | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |