Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 15 peças 6

N.º do artigo: 637714 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 10-32

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 15
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 10-32 mm
embalagem Caja de plástico ABS
Comprimento 413 mm
Largura 226 mm
Altura 64 mm
Perfil de saída Vaso de 6 caras
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637714 6
EAN/GTIN 4018754260874
Número do fabricante 96031436

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Com insertos para chaves de caixa sextavados n.º 642200.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 − M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa: 12 un. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 extensões: N.º 641000 tam. 130; 255
1 roquete: N.º 640100
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 15 peças 6

Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 15 peças 6

sob pedido
Em stock
18 peças em stock
249,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
351 peças em stock
168,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
539 peças em stock
280,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
208,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 086 peças em stock
186,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 019 peças em stock
114,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 115 peças em stock
150,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Número de peças 15 12 23 16 23 12 16
Largura 226 mm 176 mm 294 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
Altura 64 mm 52 mm 61 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Comprimento 413 mm 357 mm 510 mm 510 mm 407 mm 407 mm 407 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 10-32 mm 10-24 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta