{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 15 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces | 10-32 mm | |
embalagem | Caixa de plástico ABS | |
Comprimento | 413 mm | |
Largura | 226 mm | |
Altura | 64 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 637714 12 | |
EAN/GTIN | 4018754260867 | |
Número do fabricante | 96031435 |