{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 21 mm | |
Comprimento | 45 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Superfície | com isolamento de plástico | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 637687 11 | |
EAN/GTIN | 4067263070009 | |
Número do fabricante | 637687 11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |