{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 6 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
comprimento da lâmina não isolada | 10 mm | |
Comprimento | 80 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado, con aislamiento de plástico | |
com anel de retenção | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637654 6 | |
EAN/GTIN | 4007555307062 | |
Número do fabricante | 307062 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada totalmente isolada 6
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
24,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
554 peças em stock
12,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
271 peças em stock
20,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 80 mm | 107 mm | 75 mm |
Sextavado | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |