Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada 6

N.º do artigo: 637620 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 678 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 6 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de acionamento 19 mm
Comprimento 46 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637620 6
EAN/GTIN 4045197163523
Número do fabricante 637620 6

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Lâmina de aço especial de alta liga, sem revestimento.

Norma:

DIN 7422

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos para chave de parafusos sextavados GARANT e HOLEX também disponíveis em polegadas através da nossa eShop (GARANT: N.º 637632; HOLEX: N.º 637622).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada  6

Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada 6

sob pedido
Em stock
1 678 peças em stock
5,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 559 peças em stock
6,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 19 mm 19 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Quadrado de acionamento 3/8 polegada 3/8 polegada
Comprimento 46 mm 46 mm
Sextavado 6 mm 6 mm
Tipo de produto Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta