Sortido de chaves de caixa quadrado de 3/8 polegada 26 peças 12

N.º do artigo: 634318 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
888 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces: 8-19
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 26
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces 8-19 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-10 mm
embalagem Caixa de plástico ABS
Comprimento 357 mm
Largura 174 mm
Altura 47 mm
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 634318 12
EAN/GTIN 4062406230777
Número do fabricante 634318 12

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Com insertos para chave de caixa de 12 faces.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 − M12, para velas de ignição e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 − M12.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa de 12 faces ou sextavada: 12 un. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Insertos para chave de caixa para velas de ignição: 2 un. semelhante ao n.º 637329 tam.16; 20,8
Insertos para chave de parafusos sextavada: 7 un. n.º 637620 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Cabo em T: 1 unid. n.º 635720
Extensões: 2 un. n.º 635420 tam. 75; 240
Articulação de cardan: 1 unid. n.º 636220
Roquete: 1 unid. n.º 635090
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta