{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 4 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 17,8 mm | |
Comprimento | 52 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637600 4 | |
EAN/GTIN | 4018754002573 | |
Número do fabricante | 02050004 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada 4
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
9,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
730 peças em stock
5,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 793 peças em stock
7,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
12,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
388 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 17,8 mm | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | 18 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 52 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm | 100 mm |
Sextavado | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | ||||
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |