{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 10 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 17,8 mm | |
Comprimento | 52 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637600 10 | |
EAN/GTIN | 4018754002627 | |
Número do fabricante | 02050010 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada 10
sob pedido
Em stock
233 peças em stock
9,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
584 peças em stock
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 106 peças em stock
7,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
337 peças em stock
12,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
502 peças em stock
8,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 17,8 mm | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | 18 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 52 mm | 46 mm | 46 mm | 100 mm | 100 mm |
Sextavado | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | ||||
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |