{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX15/200 | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Medida do perfil A | 3,3 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 17,8 mm | |
Comprimento | 49 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637560 TX15 | |
EAN/GTIN | 4018754002825 | |
Número do fabricante | 02100015 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto para chave de parafusos, 3/8 polegada para Torx® curto TX15
sob pedido
Em stock
183 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
9,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 17,8 mm | 17,5 mm |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 49 mm | 43 mm |
Perfil Torx® | TX15/200 | TX15 |
Medida do perfil A | 3,3 mm | 3,3 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |