Inserto para chave de parafusos, 3/8 polegada para Torx® curto TX10

N.º do artigo: 637560 TX10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
183 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX10/152
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Medida do perfil A 2,7 mm
⌀ no lado de acionamento 17,8 mm
Comprimento 49 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637560 TX10
EAN/GTIN 4018754002818
Número do fabricante 02100010

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.
Lâmina de aço especial de alta liga, sem revestimento.

Norma:

DIN 7422

Material:

Cromo-Liga-Aço, à prova de estilhaços sobre niquelar.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta