{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | E8 | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Medida do perfil A | 7,5 mm | |
⌀ no lado de saída | 10,5 mm | |
Comprimento | 28 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637450 E8 | |
EAN/GTIN | 4018754003686 | |
Número do fabricante | 02270008 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto para chave de caixa, 3/8 polegada para Torx® E8
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
10,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 740 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 10,5 mm | 9,6 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso para tornillos TORX® | Llave de vaso para tornillos TORX® |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 28 mm | 25 mm |
Perfil Torx® | E8 | E8 |
Medida do perfil A | 7,5 mm | 7,5 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |