Inserto para chave de caixa, 3/8 polegada para Torx® E6

N.º do artigo: 637450 E6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® E6
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Medida do perfil A 5,7 mm
⌀ no lado de saída 8 mm
Comprimento 28 mm
Perfil de saída Chave de caixa para parafusos TORX®
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637450 E6
EAN/GTIN 4018754003662
Número do fabricante 02270006

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de caixa, 3/8 polegada para Torx®  E6

Inserto para chave de caixa, 3/8 polegada para Torx® E6

sob pedido
Em stock
59 peças em stock
10,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
879 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 8 mm 7,7 mm
Perfil de saída Chave de caixa para parafusos TORX® Chave de caixa para parafusos TORX®
Quadrado de acionamento 3/8 polegada 1/4 polegada
Comprimento 28 mm 25 mm
Perfil Torx® E6 E6
Medida do perfil A 5,7 mm 5,7 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta