{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 7 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 10,9 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637220 7 | |
EAN/GTIN | 4045197598516 | |
Número do fabricante | 637220 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto sextavado 3/8 polegada 7
sob pedido
Em stock
936 peças em stock
3,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
835 peças em stock
4,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 10,9 mm | 10,9 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 25 mm | 25,5 mm |
Tamanho da chave | 7 mm | 7 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |