Inserto sextavado 3/8 polegada Surface Drive 24

N.º do artigo: 637125 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 210 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8
  • Perfil para chave de caixa sextavada: Surfacedrive
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 15/16 polegada
Tamanho da chave 24 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Perfil para chave de caixa sextavada Surfacedrive
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 32 mm
Comprimento 31 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637125 24
EAN/GTIN 4045197523921
Número do fabricante 637125 24

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
A abertura da chave do Surface Drive permite um ajuste mais firme e uma maior força de impactos. A pressão atua diretamente na superfície das porcas e dos parafusos, protegendo as arestas sensíveis. As dimensões intermediárias, por exemplo, em polegadas (A/F, BSF, BSW) e parafusos desgastados também podem ser apertados ou afrouxados com o Surface Drive.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta