Cabo em T, 1/4 polegada com roquete integrado 1/4

N.º do artigo: 633028 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 411 A RA
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
comprimento total 110 mm
Número de dentes 80
Material do punho Bicomponente
Roquete reversível sim
com extrator sim
com QuickRelease não
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 633028 1/4
EAN/GTIN 4013288222817
Número do fabricante 05023460001

Descrição

Ejecución:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
Pega ergonómica de 2 componentes com reentrâncias de aperto dos dedos e sensação agradável para transferência de potência muito elevada e trabalho sem fadiga. Para rotação para a esquerda e para a direita (com alavanca das mudanças). O roquete integrado com dentado fino (80 dentes/ângulo de retorno de 4,5°) simplifica e acelera o processo de aparafusamento, também graças à manga de rotação rápida, sem tediosos reposicionamentos.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 6,3 com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme DIN 3120.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Cabo em T, 1/4 polegada com roquete integrado 1/4

Cabo em T, 1/4 polegada com roquete integrado 1/4

sob pedido
Em stock
35 peças em stock
66,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
11,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada
comprimento total 110 mm 160 mm
Designação do fabricante 411 A RA
com extrator sim não
com QuickRelease não não
Material do punho Bicomponente Haptoprene
Tipo de produto Chave de caixa Chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta