Cabo em T Haptoprene, 1/4 polegada 1/4

N.º do artigo: 633022 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/4 polegada
comprimento total 160 mm
Material Aço cromo-vanádio
Material do punho Haptoprene
Superfície niquelado e cromado
com extrator não
com QuickRelease não
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 633022 1/4
EAN/GTIN 4067263982197
Número do fabricante 633022 1/4

Descrição

Ejecución:

Cabo em T ergonómico com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada.
A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 6,3 com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme DIN 3120.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta