Roquete de dentes finos “Zyklop Speed” reversível, 1/4 polegada com cabeça giratória e ejetor

N.º do artigo: 632390
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 8000 A
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
comprimento total 152 mm
Número de dentes 72
Ângulo de trabalho 5 grau
Tipo de produto Roquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 632390
EAN/GTIN 4013288121868
Número do fabricante 05003500001

Descrição

Ejecución:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
Com extrator e disco de reversão para marcha à direita e à esquerda.
Cabeça de roquete de rotação livre com posições de bloqueio definidas a 0° (utilização como chave de parafusos) e a 75° e 90° em ambos os lados. Ângulo de trabalho 5°.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 6,3 com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme DIN 3120.

Idóneo para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta