{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
comprimento total | 116 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de trabalho | 5 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com cabeça articulada | não | |
com cabeça giratória | não | |
com extrator | sim | |
com função de martelo | não | |
com QuickRelease | não | |
Cabeça do roquete separável do punho | não | |
de extração contínua | não | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 632345 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406798413 | |
Número do fabricante | 632345 1/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Roquete reversível de dentes finos, 1/4 polegada 1/4
sob pedido
Em stock
786 peças em stock
46,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 371 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 150 peças em stock
42,43 €
30,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Ângulo de trabalho | 5 grau | 10 grau | 10 grau |
comprimento total | 116 mm | 125 mm | 115 mm |
Número de dentes | 72 | 36 | 36 |
Tipo de produto | Carraca | Carraca | Roquete |