Broca de chave de parafusos para Torx®, revestida a TiN, 1/4 polegada curto TX9

N.º do artigo: 631833 TX9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX9
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Medida do perfil A 2,5 mm
⌀ no lado de acionamento 12 mm
Comprimento 28 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície TiN
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631833 TX9
EAN/GTIN 4000896037148
Número do fabricante 8502-T9

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Lâminas com revestimento TiN para uma aderência extremamente elevada e resistência à abrasão. Com proteção anticorrosiva otimizada.

Aplicación:

Ideal para cargas contínuas, como ligações roscadas em série.

Material:

Aço cromo-vanádio, com revestimento TiN.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta