{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX10 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 2,7 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | |
Comprimento | 28 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | TiN | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631833 TX10 | |
EAN/GTIN | 4000896036967 | |
Número do fabricante | 8502-T10 |