{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX30 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 5,5 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Versão | curto | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631813 TX30 | |
EAN/GTIN | 4062406235314 | |
Número do fabricante | 631813 TX30 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para Torx® curto TX30
sob pedido
Em stock
2 214 peças em stock
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | 12,5 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 25 mm | 36 mm |
Perfil Torx® | TX30 | TX30 |
Medida do perfil A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |