{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX27 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 5 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Versão | curto | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631813 TX27 | |
EAN/GTIN | 4062406235307 | |
Número do fabricante | 631813 TX27 |