{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX15 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 3,3 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 11,6 mm | |
Comprimento | 28 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631801 TX15 | |
EAN/GTIN | 4018754001156 | |
Número do fabricante | 01350015 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para Torx® curto TX15
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
8,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
334 peças em stock
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 11,6 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 28 mm | 36 mm | 25 mm |
Perfil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Medida do perfil A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |