{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX8 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 2,3 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Versão | comprido | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631773 TX8 | |
EAN/GTIN | 4062406235154 | |
Número do fabricante | 631773 TX8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para Torx® comprido TX8
sob pedido
Em stock
790 peças em stock
7,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | 12,5 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 100 mm | 100 mm |
Perfil Torx® | TX8 | TX8 |
Medida do perfil A | 2,3 mm | 2,3 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |