{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX20 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 3,8 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Versão | largo | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631773 TX20 | |
EAN/GTIN | 4062406235192 | |
Número do fabricante | 631773 TX20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para Torx® comprido TX20
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
7,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | 12,5 mm |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 100 mm | 100 mm |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 |
Medida do perfil A | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |