Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada comprido 4

N.º do artigo: 631700 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
497 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 4 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de acionamento 10,7 mm
Comprimento 55 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631700 4
EAN/GTIN 4018754000487
Número do fabricante 01050004

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada comprido 4

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada comprido 4

sob pedido
Em stock
497 peças em stock
9,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
843 peças em stock
5,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 736 peças em stock
7,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 10,7 mm 12 mm 12 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Chave de parafusos sextavada Chave de parafusos sextavada
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 55 mm 55 mm 55 mm
Sextavado 4 mm 4 mm 4 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta