{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 3 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
para parafusos de ⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos Pozidriv | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631633 3 | |
EAN/GTIN | 4062406235093 | |
Número do fabricante | 631633 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos para Pozidriv, 1/4 polegada 3
sob pedido
Em stock
422 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
748 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos Pozidriv | Chave de parafusos para Phillips | Chave de parafusos para Phillips |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
para parafusos de ⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
Comprimento | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Superfície | cromado | cromado mate | cromado |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |