Inserto para chave de parafusos para Phillips, 1/4 polegada 3

N.º do artigo: 631623 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
748 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da fenda em cruz 3
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
para parafusos de ⌀ 5,3 mm - 7,2 mm
⌀ no lado de acionamento 12 mm
Comprimento 25 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631623 3
EAN/GTIN 4062406235055
Número do fabricante 631623 3

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de parafusos para Phillips, 1/4 polegada  3

Inserto para chave de parafusos para Phillips, 1/4 polegada 3

sob pedido
Em stock
748 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
422 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 12 mm 12,5 mm 12 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips Chave de parafusos para Phillips Chave de parafusos Pozidriv
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
para parafusos de ⌀ 5,3 mm - 7,2 mm 5,3 mm - 7,2 mm 5,3 mm - 7,2 mm
Comprimento 25 mm 36 mm 25 mm
Superfície cromado cromado mate cromado
Material Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta