Inserto para chave de parafusos para fenda, 1/4 polegada 4

N.º do artigo: 631609 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
352 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da lâmina Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da lâmina 4 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de acionamento 12,5 mm
Comprimento 36 mm
Espessura da lâmina 0,8 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631609 4
EAN/GTIN 4062406265144
Número do fabricante 631609 4

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de parafusos para fenda, 1/4 polegada  4

Inserto para chave de parafusos para fenda, 1/4 polegada 4

sob pedido
Em stock
352 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
798 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 12,5 mm 12 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada
Largura da lâmina 4 mm 4 mm
Espessura da lâmina 0,8 mm 0,8 mm
Comprimento 36 mm 25 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta