{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da lâmina | 3,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | |
Comprimento | 36 mm | |
Espessura da lâmina | 0,6 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631609 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406265137 | |
Número do fabricante | 631609 3,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos para fenda, 1/4 polegada 3,5
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
635 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | 12 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Largura da lâmina | 3,5 mm | 3,5 mm |
Espessura da lâmina | 0,6 mm | 0,6 mm |
Comprimento | 36 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |