Inserto de 12 faces 1/4 polegada, comprido versão em polegadas 9/16

N.º do artigo: 631452 9/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
667 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 9/16 polegada
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 19,6 mm
Comprimento 50 mm
Perfil de saída Vaso de 12 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631452 9/16
EAN/GTIN 4062406311063
Número do fabricante 631452 9/16

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces 1/4 polegada, comprido versão em polegadas 9/16

Inserto de 12 faces 1/4 polegada, comprido versão em polegadas 9/16

sob pedido
Em stock
667 peças em stock
10,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
615 peças em stock
3,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
657 peças em stock
14,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
635 peças em stock
2,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 19,6 mm 19,6 mm 19,6 mm 19,6 mm
Perfil de saída Vaso de 12 caras Vaso de 12 caras Vaso de 12 caras Vaso de 12 caras
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 50 mm 24,8 mm 50 mm 24,8 mm
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tamanho da chave 9/16 polegada 9/16 polegada 9/16 polegada 9/16 polegada
Tipo de produto Vaso Vaso Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta