{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 9/16 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 19,6 mm | |
Comprimento | 50 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631442 9/16 | |
EAN/GTIN | 4062406309787 | |
Número do fabricante | 631442 9/16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces 1/4 polegada, comprido versão em polegadas 9/16
sob pedido
Em stock
658 peças em stock
14,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
615 peças em stock
3,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
668 peças em stock
10,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
635 peças em stock
2,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Tamanho da chave | 9/16 polegada | 9/16 polegada | 9/16 polegada | 9/16 polegada |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |