{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 8,7 mm | |
Comprimento | 50 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631415 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197492968 | |
Número do fabricante | 631415 5,5 |