{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 3/16 polegada | |
Tamanho da chave | 4,76 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 7,6 mm | |
Comprimento | 23 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631105 3/16 | |
EAN/GTIN | 4018754001491 | |
Número do fabricante | 01530012 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 3/16
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
4,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
607 peças em stock
11,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
667 peças em stock
8,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 7,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | |
Tamanho da chave | 3/16 polegada | 3/16 polegada | 3/16 polegada |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |