Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 3/8

N.º do artigo: 631105 3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 3/8 polegada
Tamanho da chave 9,53 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 13,7 mm
Comprimento 23 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631105 3/8
EAN/GTIN 4018754001552
Número do fabricante 01530024

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo com perfil AS- Drive.

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces, 1/4 polegada  3/8

Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 3/8

sob pedido
Em stock
77 peças em stock
5,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
620 peças em stock
3,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
337 peças em stock
13,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
604 peças em stock
2,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 011 peças em stock
9,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 13,7 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 23 mm 24,8 mm 50 mm 24,8 mm 50 mm
Material Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio
Tamanho da chave 3/8 polegada 3/8 polegada 3/8 polegada 3/8 polegada 3/8 polegada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta