{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1/2 polegada | |
Tamanho da chave | 12,7 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 17,3 mm | |
Comprimento | 23 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631105 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754001576 | |
Número do fabricante | 01530032 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 1/2
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
5,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
603 peças em stock
3,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
636 peças em stock
13,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 450 peças em stock
2,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
674 peças em stock
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 17,3 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Tamanho da chave | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |