Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 41 peças SD

N.º do artigo: 630325 SD
Desconto
207,92 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
2 099 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave Surfacedrive: 4-14
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-6
  • Perfil para chave de caixa sextavada: Surfacedrive
  • Quadrado com Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 41
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave Surfacedrive 4-14 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-6 mm
Perfil para chave de caixa sextavada Surfacedrive
Quadrado com Wobble-Fix con ángulo de orientación
embalagem Caja de plástico ABS con cierre rápido
Comprimento 257 mm
Largura 147 mm
Altura 45 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Surface Drive; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornilladores Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Nível de enchimento de uma gaveta em G 5×10
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630325 SD
EAN/GTIN 4062406060282
Número do fabricante 630325 SD

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Caixa de sistema de plástico ABS quase inquebrável com dobradiças integradas e um inovador e fácil de usar fecho rápido. Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num inserto especialmente moldado em espuma PUR.
O perfil Surface Drive atua diretamente nas superfícies das porcas e dos parafusos, protegendo as arestas sensíveis. Também dimensões intermédias (como, por ex. parafusos em polegadas) e parafusos desgastados podem ser apertados e desapertados com o perfil Surface Drive. As extensões Wobble-Fix permitem um ângulo de basculamento e podem ser fixadas por encaixe.
Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num estojo resistente e especialmente moldado em espuma PUR.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M2 − M8 e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 − M10.
Para parafusos Pozidriv e Phillips com rosca M2 − M6, parafusos de fenda com rosca M2 − M4
e para parafusos com Torx® interior com rosca M2,5 − M8.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa sextavada, Surface Drive: 13 un. n.º 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Pontas, C 6,3, para sextavado interior: 4 un. semelhante ao n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6
Pontas, C 6,3, para Phillips: 3 un. semelhante ao n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
Pontas, C 6,3, para Pozidriv: 3 un. semelhante ao n.º 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25
Pontas, C 6,3, para fenda: 3 un. semelhante ao n.º. 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Pontas, C 6,3, para TORX® interior: 6 un. semelhante ao n.º 675340 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Cabo em T: 1 un. n.º 633029 tam. 116
Cabo de encaixe: 1 un. 632829 tam. 146
Extensões “Wobble-Fix”: 2 un. 632519 tam. 50; 100
Articulação de cardan: 1 un. n.º 633529 tam. 1/4
Roquete: 1 un. n.º 632025 tam. 1/4 com extrator
Porta-pontas E 6,3: 1 un. semelhante ao n.º 675020 tam. 6,3K, para pontas de 1/4 de polegada C 6,3
Haste de ligação: 1 haste de ponta E 6,3 − quadrada de 1/4 de polegada
Peça de ligação para pontas: 1 un. semelhante ao n.º 676800, inserto quadrado 1/4 de polegada - alojamento de pontas 1/4 de polegada
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 41 peças SD

Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 41 peças SD

sob pedido
Em stock
2 099 peças em stock
207,92 €
149,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 614 peças em stock
190,04 €
139,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 000 peças em stock
162,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Surface Drive; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornilladores Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX® Vaso de 6 caras; Llaves de vaso para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX® Llave de vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornilladores Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
Largura 147 mm 147 mm 174 mm
Altura 45 mm 45 mm 47 mm
Comprimento 257 mm 257 mm 357 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-6 mm 3-8 mm 3-6 mm
Tipo de produto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta