Caixa de sistema 23-2

N.º do artigo: 630320 23-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
327 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 237 mm
Dimensões exteriores, largura 205 mm
Dimensões exteriores, altura 90 mm
Dimensões interiores, comprimento 231 mm
Dimensões interiores, largura 191 mm
Dimensões interiores, altura 78 mm
Tipo de produto Caixa de sistema

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630320 23-2
EAN/GTIN 4045197610959
Número do fabricante 630320 23-2

Descrição

Aplicación:

Para um armazenamento versátil de uma vasta gama de ferramentas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta