Caixa de sistema 21-3

N.º do artigo: 630320 21-3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
207 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 127 mm
Dimensões exteriores, largura 85 mm
Dimensões exteriores, altura 86 mm
Dimensões interiores, comprimento 121 mm
Dimensões interiores, largura 74 mm
Dimensões interiores, altura 76 mm
Tipo de produto Caixa de sistema

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630320 21-3
EAN/GTIN 4045197610904
Número do fabricante 630320 21-3

Descrição

Aplicación:

Para um armazenamento versátil de uma vasta gama de ferramentas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta