{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 172 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 128 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 46 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 166 mm | |
Dimensões interiores, largura | 120 mm | |
Dimensões interiores, altura | 36 mm | |
Tipo de produto | Caja modular |
Número do artigo | 630315 2 | |
EAN/GTIN | 4045197610867 | |
Número do fabricante | 630315 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Caixa de sistema 2
sob pedido
Em stock
293 peças em stock
4,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 132 peças em stock
11,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
538 peças em stock
6,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 138 peças em stock
5,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Dimensões exteriores, largura | 128 mm | 132 mm | 147 mm | 149 mm |
Dimensões exteriores, altura | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Dimensões exteriores, comprimento | 172 mm | 260 mm | 257 mm | 257 mm |
Dimensões interiores, largura | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Dimensões interiores, altura | 36 mm | 35 mm | 37 mm | 37 mm |
Dimensões interiores, comprimento | 166 mm | 254 mm | 250 mm | 250 mm |
Tipo de produto | Caja modular | Caja modular | Caja modular | Caja modular |